RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 883963

Raccordo a squadra maschio conico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:840686
Mecaline:883963
Rubix:999191000050311
EAN:3660338373558
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 883963

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturabspt
Connessione 1g1/8
Connessione 26
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 883963


Connessione filettata corta
La filettatura corta sostituisce i filetti cilindrici BSPP (ISO7), NPTF, BSPT conico (ISO7) e cilindrico (ISO 228)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturabspt
Connessione 1g1/8
Connessione 26
Materialeottone placcato al nichel
Diametro del collegamento1/8 ''
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
€ 2,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore