00002596-ARTICOLO KXL04-M5

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KXL04-M5
Rubix:999221025030083
Produttore:KXL04-M5
EAN:3618036021776
00002596-ARTICOLO KXL04-M5

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam
Connessione 14 mm
Connessione 2m5x0,8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00002596-ARTICOLO KXL04-M5


La serie di raccordi rotanti one-touch KX è dotata di un doppio cuscinetto a sfera per applicazioni ad alta velocità. La serie KX è disponibile in 5 dimensioni di tubo, da 4 a 12 mm. La pinza one-touch include un meccanismo antirotazione del tubo. KX è adatto per applicazioni a pressione o a vuoto.
KX, raccordo istantaneo rotante ad alta velocità

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Tipo di filettaturam
Connessione 14 mm
Connessione 2m5x0,8
Materialepbt
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Tipo di filettaturam5x0,8
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
52,11 IVA esclusa
/ Unità
63,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione