00983529-RACCORDO ISTANTANEO KQ2H12-03AS

Serie KQ2 con raccordo one-touch

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2H12-03AS
Rubix:999180300036225
Produttore:00983529
EAN:3618036061963
00983529-RACCORDO ISTANTANEO KQ2H12-03AS
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturar
Connessione 1r 3/8
Connessione 212
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00983529-RACCORDO ISTANTANEO KQ2H12-03AS


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 12
Port Size: R, Rc 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Release Button: Round Type

Punti di forza

Accetta tubi in FEP, PFA, nylon, nylon morbido e poliuretano
Fluido: aria, acqua
Intervallo di pressione operativa: -100kPa~1MPa
Il collare di rilascio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Questo prodotto non è destinato all'uso in sistemi di acqua potabile

Applicazioni

Per applicazioni a vuoto e a pressione positiva

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturar
Connessione 1r 3/8
Connessione 212
Materialec3604; pbt; pp
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Codice doganale39174000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,39 IVA esclusa
/ Unità
6,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione