00983483-RACCORDO ISTANTANEO KQ2H04-02AS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2H04-02AS
Rubix:999180300036208
Produttore:00983483
EAN:3618036065237
00983483-RACCORDO ISTANTANEO KQ2H04-02AS
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturar
Connessione 1r 1/4
Connessione 24
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00983483-RACCORDO ISTANTANEO KQ2H04-02AS


La serie KQ2 offre soluzioni altamente flessibili. Ora include la serie KJ di raccordi miniaturizzati. L'inserimento e la sigillatura di un tubo richiedono ora fino al 30% in meno di forza e offrono il 20% in meno di resistenza per la rimozione, consentendo un accoppiamento più rapido e semplice. La nuova serie KQ2 si caratterizza anche per le sue dimensioni ridotte - larghezza e altezza fino al 23% - consentendo di ottenere raccordi più leggeri del 57% rispetto ai modelli precedenti. Sono disponibili due materiali di filettatura in ottone o ottone e nichel e due tipi di giunti per connessioni ripetute e per non contaminare la guarnizione. Inoltre, la serie KQ2 offre diversi tipi di filettature M, R, NPT, UNF e Uni, oltre a una gamma completa di diametri da Ø2 mm per applicazioni a bassa velocità e fino a Ø16 mm per applicazioni ad alta velocità.
KQ2H, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità diritto

Punti di forza

Montaggio/smontaggio rapido.

Applicazioni

Per vuoto e aria compressa. Adatto anche all'acqua.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Tipo di filettaturar
Connessione 1r 1/4
Connessione 24
Materialec3604;pbt;pp
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Codice doganale39174000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
2,31 IVA esclusa
/ Unità
2,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione