RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883983

RACCORDO RAPIDO DRITTO MASCHIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883983
Rubix:999191000050292
EAN:3660338373749
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883983

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturag
Connessione 1g1/4
Connessione 210
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 883983


Pressione: 0,99-16 bar. Temperatura d’impiego: da -20 °C a +80 °C.
Materiale: Corpo: ottone nichelato Morsetto in acciaio inossidabile: AISI 304. Guarnizione: NBR 70

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturag
Connessione 1g1/4
Connessione 210
Materialeottone nichelato
Diametro del collegamento1/4 ''
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Tipo di filettaturag1/4 (bspp parallela)
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
2,88 IVA esclusa
/ Unità
3,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore