RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853079

RACCORDO A GOMITO A 90° MASCHIO CONICO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853079
Rubix:999180600006025
EAN:3660338092602
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853079

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturaconico
Connessione 1r1/8
Connessione 28
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853079


Pressione: 15 bar. Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
La tenuta garantisce fino a 3 montaggi/smontaggi.
Corpo in polimero H.
Profilo Normal
Profilo Compact

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturaconico
Connessione 1r1/8
Connessione 28
Materialecorpo in polimero h
3,95 IVA esclusa
/ Unità
4,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione