RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853212

RACCORDO A GOMITO A 90° MASCHIO CONICO COMPATTO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:853212
Rubix:170000000535665
EAN:3660338093760
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853212
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturaconico
Connessione 1r1/8
Connessione 26
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853212


Corpo in tecnopolimero. Pressione massima di esercizio: 15 bar. Vuoto industriale -100 kpa. Temperatura di esercizio: da -20 a +80°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturaconico
Connessione 1r1/8
Connessione 26
Materialecorpo in polimero h
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,12 IVA esclusa
/ Unità
3,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione