Riferimenti
SMC:KQ2V04-M5N
Rubix:999221025047906
Produttore:00981663

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | m |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
| Connessione 2 | 10,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00981663-ARTICOLO KQ2V04-M5N
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2V, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a gomito orientabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | m |
| Connessione 1 | m5 |
| Connessione 2 | 10,4 mm |
| Materiale | c3604, pbt, pp (corpo);nbr (guarnizione, o-ring) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione