RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883826

Raccordo a T cilindrico orientabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883826
Rubix:999191000050431
EAN:3660338372360
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883826

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturabsp
Connessione 16
Connessione 2g1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883826


Pressione: 15 bar - Pressione minima (-0,99 bar)
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Per fluidi: aria compressa, vuoto, acqua (uso non alimentare).
Ottone placcato al nichel. Pinza inox: AISI 304. Tenuta: NBR 70.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturabsp
Connessione 16
Connessione 2g1/4
Materialeottone placcato al nichel
Diametro del collegamento1/4 ''
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
4,47 IVA esclusa
/ Unità
5,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore