186110-RACCORDO A INNESTO QS-G1/4-8-I

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-G1/4-8-I
Rubix:160000000587689
Produttore:186110
EAN:4052568039219
186110-RACCORDO A INNESTO QS-G1/4-8-I

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturalamiera
Connessione 1g 1/4 in
Connessione 28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186110-RACCORDO A INNESTO QS-G1/4-8-I


Raccordo a pressione QS-1/2-10-I filettatura maschio con esagono interno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=5 mm, Tipo di guarnizione sul perno a vite=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione del contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x80x15 mm
Peso22 g
Tipo di filettaturalamiera
Connessione 1g 1/4 in
Connessione 28 mm
Materialeottone nichelato (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione del tubo); acciaio inossidabile ad alta lega (componente del morsetto del tubo)
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-10 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
2,39 IVA esclusa
/ Unità
2,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore