RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 858833
RACCORDO A GOMITO A 90° MASCHIO PARALLELO COMPATTO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:858833
Rubix:170000000537148
EAN:3660338139031


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | cilindrico |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/2 |
| Connessione 2 | 6 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 858833
Corpo in tecnopolimero. Pressione massima di esercizio: 15 bar. Vuoto industriale -100 kpa. Temperatura di esercizio: da -20 a +80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | cilindrico |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/2 |
| Connessione 2 | 6 |
| Materiale | corpo in polimero h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,48 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione