RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853078

RACCORDO A GOMITO A 90° MASCHIO CONICO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853078
Rubix:999180600006024
EAN:3660338092596
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853078

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturaconico
Connessione 1r3/8
Connessione 26
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853078


Pressione: 15 bar. Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
La tenuta garantisce fino a 3 montaggi/smontaggi.
Corpo in polimero H.
Profilo Normal
Profilo Compact

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturaconico
Connessione 1r3/8
Connessione 26
Materialecorpo in polimero h
4,40 IVA esclusa
/ Unità
5,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione