RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883827

Raccordo a T cilindrico orientabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883827
Rubix:999191000050430
EAN:3660338372377
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883827

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturag
Connessione 18
Connessione 2g1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883827


Pressione: 15 bar - Pressione minima (-0,99 bar)
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Per fluidi: aria compressa, vuoto, acqua (uso non alimentare).
Ottone placcato al nichel. Pinza inox: AISI 304. Tenuta: NBR 70.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturag
Connessione 18
Connessione 2g1/8
Materialeottone nichelato
Diametro del collegamento1/4 ''
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
5,01 IVA esclusa
/ Unità
6,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione