RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 853064
RACCORDO DIRITTO FEMMINA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:853064
Rubix:170000000535536
EAN:3660338092473


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | cilindrico |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
| Connessione 2 | 10 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 853064
Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | cilindrico |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4 |
| Connessione 2 | 10 |
| Materiale | corpo in polimero h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione