RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 840570

Raccordo a T cilindrico orientabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:840570
Rubix:170000000533916
EAN:3660338060342
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 840570

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturametrico
Connessione 16
Connessione 2m5x0.8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 840570


Pressione: 15 bar - Pressione minima (-0,99 bar)
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Per fluidi: aria compressa, vuoto, acqua (uso non alimentare).
Ottone placcato al nichel. Pinza inox: AISI 304. Tenuta: NBR 70.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturametrico
Connessione 16
Connessione 2m5x0.8
Materialeottone placcato al nichel
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
4,58 IVA esclusa
/ Unità
5,59 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore