RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 885024
Raccordo a T maschio conico girevole a innesto in acciaio inossidabile con guarnizione in FKM
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:885024
Rubix:999200605001960
EAN:3660338383335


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | r |
|---|---|
| Connessione 1 | 8 |
| Connessione 2 | r1/8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 885024
Materiale: acciaio inossidabile AISI 316L. Pressione: -0.99 Bar...20 Bar. Temperatura: -15°C...200°C. Conforme alle norme NSF 61, NSF 169 e NSF 372. È ideale per il contatto diretto con fluidi alimentari. Questa linea può essere utilizzata anche in ambienti salini e su macchine che richiedono lavaggi frequenti con detergenti aggressivi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | r |
|---|---|
| Connessione 1 | 8 |
| Connessione 2 | r1/8 |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Diametro del collegamento | 1/8 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 8 mm |
| Tipo di filettatura | filetto maschio conico r1/8 (pre-ricoperto con ptfe) |
| Temperatura massima | 200 °C |
| Temperatura minima | -15 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione