RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 853148
Raccordo banjo maschio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:853148
Rubix:170000000535612
EAN:3660338093234


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | cilindrico |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 in |
| Connessione 2 | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 853148
Pressione: 15 bar. Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H
Raccordo cilindrico
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H
Raccordo cilindrico
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | cilindrico |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 in |
| Connessione 2 | 8 mm |
| Materiale | corpo in polimero h |
| Diametro del collegamento | g 1/8 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 8 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,66 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione