RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 840517

Raccordo dritto maschio conico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:840517
Rubix:170000000533886
EAN:3660338059438
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 840517
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturar
Connessione 1r1/8
Connessione 28
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 840517


Maschio dritto
Questo raccordo è dotato di un esagono cavo
permettendo il suo avvitamento con una semplice chiave esagonale.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturar
Connessione 1r1/8
Connessione 28
Materialeottone placcato al nichel
Diametro del collegamento1/8 ''
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,92 IVA esclusa
/ Unità
2,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione