RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 885028

Raccordo a T maschio conico girevole a innesto in acciaio inossidabile con guarnizione in FKM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:885028
Rubix:999200605001964
EAN:3660338383373
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 885028
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturar
Connessione 110
Connessione 2r1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 885028


Materiale: acciaio inossidabile AISI 316L. Pressione: -0.99 Bar...20 Bar. Temperatura: -15°C...200°C. Conforme alle norme NSF 61, NSF 169 e NSF 372. È ideale per il contatto diretto con fluidi alimentari. Questa linea può essere utilizzata anche in ambienti salini e su macchine che richiedono lavaggi frequenti con detergenti aggressivi.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturar
Connessione 110
Connessione 2r1/2
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del collegamento1/2 ''
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Tipo di filettaturar1/2 (filettatura bsp conica)
Temperatura massima200 °C
Temperatura minima-15 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
75,15 IVA esclusa
/ Unità
91,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione