Riferimenti
SMC:KQ2S12-03NS
Rubix:999221025047903
Produttore:00981643
EAN:3618036050554

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | r |
|---|---|
| Connessione 1 | r3/8 |
| Connessione 2 | ø12 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00981643-ARTICOLO KQ2S12-03NS
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2S, raccordo istantaneo colore bianco - D’estremità diritto con esagono incassato
Punti di forza
-Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | r |
| Connessione 1 | r3/8 |
| Connessione 2 | ø12 |
| Materiale | ottone + placcatura chimica al nichel (placcatura chimica al nichel senza elettrolisi) |
| Diametro del collegamento | 3/8 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 12 mm |
| Tipo di filettatura | r3/8 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione