00981606-ARTICOLO KQ2L10-03NS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2L10-03NS
Rubix:999221025047883
Produttore:00981606
EAN:3618036056440
00981606-ARTICOLO KQ2L10-03NS
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturar
Connessione 110 mm
Connessione 2r 3/8 in
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00981606-ARTICOLO KQ2L10-03NS


I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.
KQ2L, raccordo istantaneo colore bianco - Gomito maschio

Punti di forza

Accetta tubi in nylon e poliuretano
Adatto sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collarino di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso31 g
Tipo di filettaturar
Connessione 110 mm
Connessione 2r 3/8 in
Materialec3604, pbt, pp, acciaio inossidabile 303
Diametro del collegamentor 3/8 ''
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Tipo di filettaturar 3/8 in
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
6,50 IVA esclusa
/ Unità
7,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione