RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883955
RACCORDO RAPIDO A T MASCHIO GIREVOLE A FILETTATURA CORTA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:883955
Rubix:999191000050317
EAN:3660338373497
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 883955
Pressione: 0,99-16 bar. Temperatura d’impiego: da -20 °C a +80 °C.
Materiale: Corpo: ottone nichelato Morsetto in acciaio inossidabile: AISI 304. Guarnizione: PTFE
Materiale: Corpo: ottone nichelato Morsetto in acciaio inossidabile: AISI 304. Guarnizione: PTFE
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 12 |
|---|---|
| Connessione 2 | g3/8 |
| Materiale | ottone nichelato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,25 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione