TRANSAIR THREADED WALL BRACKET 6682 25 21

Legris

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:6682 25 21
Rubix:999200500033680
Produttore:6682 25 21
TRANSAIR THREADED WALL BRACKET 6682 25 21

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturag
Connessione 11 in (ø25 mm)
Connessione 2g 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TRANSAIR THREADED WALL BRACKET 6682 25 21


I supporti a parete Transair rendono il collegamento di macchine o utensili alla linea di alimentazione rapido e semplice. Questi supporti sono classificati per l'uso in aria compressa così come in applicazioni con gas industriali/inerti. Per soddisfare le esigenze/limitazioni dell'ambiente, Parker offre opzioni a uno (1), due (2) o tre (3) porti. Per un controllo e una sicurezza maggiori sul flusso del fluido, offriamo alcuni supporti a parete con valvola a sfera integrata. Tutti i supporti a parete sono dotati di un'uscita di scarico per un facile scarico di aria o umidità.

Il design 'full bore' dei supporti a parete Transair, abbinato al basso coefficiente di attrito del tubo in alluminio, garantisce una portata ottimale in tutto il sistema di aria compressa. Tutti i supporti a parete sono 100% riciclabili, privi di silicone e realizzati con materiali che non favoriscono la propagazione della fiamma. Tutti i supporti a parete sono conformi allo standard UL94HB. Parker Hannifin garantisce che tutti i componenti Transair siano esenti da difetti di materiale e di lavorazione per 10 anni dalla data di installazione.

Mercati:
• Assemblaggio automobilistico
• Alimentare e bevande
• Confezionamento
• Impianti industriali
• Aerospaziale

Caratteristiche / Vantaggi:
• Tecnologia di connessione rapida
• Modulare e riutilizzabile
• Resistente alla corrosione
• Design a pieno passaggio
• Portata ottimale
• 100% riciclabile
• Installazione più rapida
• Costi di installazione inferiori
• Pressurizzazione immediata
• Leggero
• Garanzia di 10 anni

Applicazioni:
• Aria compressa
• Vuoto
• Gas industriali/inerti (es. Argon, Azoto, Anidride Carbonica)

Pressione massima di esercizio:
• 1/2” to 4”: 232psi (15,9bar) when the system is operated between -4 to +113 F (-20 to +46.1 C)
• 6”: 188psi (12,9 bar) when the system is operated between -4 to +140 F (-20 to + 60 C)

Temperatura massima di esercizio (1/2” to 4”):
• 185°F when system is operated at 101psi or lower
• 158°F when the system is operated at 145psi or lower
• 140°F when the system is operated at 188psi or lower
• 115°F when the system is operated at 232psi or lower

Applicazioni: Aria compressa, gas industriali, gas inerti
Assemblaggio: n/a
Tempo di montaggio: 0,15
Materiale corpo: Polimero tecnico, ottone trattato
Marchio: Parker, Transair
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: 1, 25
Tipo attacco 1: Tubo
Connessione 2 Dimensioni: G 1/2
Tipo di attacco 2: Femmina BSPP
Connessione 3 Dimensioni: G 1/4
Tipo di attacco 3: BSPP femmina
Dimensione filettatura di collegamento (pollici): N/A
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa, Divisione Connettori per sistemi fluidi
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Per tipo di fluido: Aria, gas industriali
Industria: Industriale generale
Pressione massima di esercizio: 16, 232 psi 232 PSI (da -4°F a +113°F)/16 bar (da -20°C a 45°C) fino a 100 mm
188 PSI (da -4° a +140°F)/13 bar (da -20°C a 60°C) fino a 168 mm
101 PSI (da -4° a +185°F)/7 bar (da -20°C a 85°C) fino a 168 mm
Per il Canada, consultare https://www.parker.com/c
Temperatura massima di esercizio: 85, 185
Temperatura minima di esercizio: -20, -4
O.d. del tubo (pollici): 1
Orario del tubo (mm): 25
Tipo di prodotto: Staffe da parete
Quantità per scatola: 1
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritta
Forma: Staffa a parete a 2 porte 45°
Specifiche Met: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualità dell'aria), TUV, CE 2014/68/EU
Tecnologia: Pneumatica, manipolazione di fluidi e gas
Peso: 1.499, 0.680

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturag
Connessione 11 in (ø25 mm)
Connessione 2g 1/2
Materialepolimero tecnico;ottone trattato
Diametro del collegamentog 1/2 ''
Diametro esterno del tubo metrica25 mm
Temperatura massima85 °C
Temperatura minima-20 °C
Codice doganale84819000
84,76 IVA esclusa
/ Unità
103,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione