00983724-D'ESTREMITA' A GOMITO ORIENTABILE, ATTACCO 1/4 TUBO D 10 KQ2V10-02AS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2V10-02AS
Rubix:999220519012688
Produttore:00983724
EAN:3618036044577
00983724-D'ESTREMITA' A GOMITO ORIENTABILE, ATTACCO 1/4 TUBO D 10 KQ2V10-02AS

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturar
Connessione 1r 1/4
Connessione 210
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983724-D'ESTREMITA' A GOMITO ORIENTABILE, ATTACCO 1/4 TUBO D 10 KQ2V10-02AS


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2V, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a gomito orientabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso40 g
Tipo di filettaturar
Connessione 1r 1/4
Connessione 210
Materialec3604;pbt;pp
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
8,10 IVA esclusa
/ Unità
9,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione