Riferimenti
SMC:KQ2S10-02AS
Rubix:999221025047810
Produttore:00974245
EAN:3618036050998

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | r |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/4 |
| Connessione 2 | 10 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00974245-ART. KQ2S10-02AS
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2S, raccordo istantaneo colore bianco - D’estremità diritto con esagono incassato
Punti di forza
-Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa
Applicazioni
For vacuum and compressed air. Also suitable for water.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | r |
| Connessione 1 | r 1/4 |
| Connessione 2 | 10 |
| Materiale | c3604;pbt;pp |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione