00983576-ARTICOLO KQ2L07-M5A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2L07-M5A
Rubix:999221025048034
Produttore:KQ2L07-M5A
EAN:3618036057478
00983576-ARTICOLO KQ2L07-M5A

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturam
Connessione 11/4
Connessione 212
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983576-ARTICOLO KQ2L07-M5A


I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.
KQ2L, raccordo istantaneo colore bianco - Gomito maschio

Punti di forza

Accetta tubi in nylon e poliuretano
Adatto sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collarino di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo

Applicazioni

Per vuoto e aria compressa. Adatto anche per acqua.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10 g
Tipo di filettaturam
Connessione 11/4
Connessione 212
Materialeottone
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
€ 6,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione