RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 883965

Raccordo a squadra maschio conico

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Rif. sostituito:840688
Mecaline:883965
Rubix:999191000050309
EAN:3660338373572
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 883965

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturar
Connessione 1g1/8
Connessione 28
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 883965


Connessione filettata corta
La filettatura corta sostituisce i filetti cilindrici BSPP (ISO7), NPTF, BSPT conico (ISO7) e cilindrico (ISO 228)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturar
Connessione 1g1/8
Connessione 28
Materialeottone placcato al nichel
Diametro del collegamento1/8 ''
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
€ 2,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,70 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore