STUD ELBOW 10MMX3/8BSP 3199 10 17

Legris Raccordo Pneumatico a Innesto LF3000

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:3199 10 17
Rubix:160000001718486
Produttore:3199 10 17
EAN:0820099259727
STUD ELBOW 10MMX3/8BSP 3199 10 17

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturabspp
Connessione 1g 3/8
Connessione 210
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : STUD ELBOW 10MMX3/8BSP 3199 10 17


La gamma di raccordi pneumatici LF 3000®, con la sua ampia varietà di forme e configurazioni, consente di trovare il connettore perfetto per soddisfare le proprie esigenze e pertanto ottimizzare l'utilizzo dell'apparecchiatura.
Il raccordo a innesto è il modo più intuitivo per collegare tubi a un raccordo al fine di creare una rete di distribuzione dei fluidi. Grazie alla sua facilità di montaggio, versatilità e durata eccezionale, il raccordo a innesto contribuisce a migliorare l’efficienza della macchina.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 10 mm
Dimensione attacco 1: 10 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura G 3/8 pollici
Dimensione raccordo 2: G 3/8
Tipo di attacco 2: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 2: Maschio BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Consultateci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione esagonale: 20
Tipo di esagono: Esagono metrico
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione chimica, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Gomito 90°
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,017

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17 g
Peso imballaggio184 g
Tipo di filettaturabspp
Connessione 1g 3/8
Connessione 210
Materialepolimero tecnico
Diametro del collegamento3/8 ''
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Tipo di filettaturag 3/8 (bspp)
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
63 mm
65 mm
Codice doganale73079980
7,93 IVA esclusa
/ Unità
9,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione