00981600-ARTICOLO KQ2L08-02NS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2L08-02NS
Rubix:999221025047880
EAN:3618036057140
00981600-ARTICOLO KQ2L08-02NS
brand logo
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturar
Connessione 1r 1/4
Connessione 28
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00981600-ARTICOLO KQ2L08-02NS


I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.
KQ2L, raccordo istantaneo colore bianco - Gomito maschio

Punti di forza

Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18 g
Tipo di filettaturar
Connessione 1r 1/4
Connessione 28
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
4,57 IVA esclusa
/ Unità
5,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione