00002623-RACC.GIREV.TUBO 8X6 1/8 KXL08-01S

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KXL08-01S
Rubix:999200300027591
Produttore:KXL08-01S
EAN:3618036021714
00002623-RACC.GIREV.TUBO 8X6 1/8 KXL08-01S
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturar
Connessione 1r 1/8 in
Connessione 215,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00002623-RACC.GIREV.TUBO 8X6 1/8 KXL08-01S


La serie di raccordi rotanti one-touch KX è dotata di un doppio cuscinetto a sfera per applicazioni ad alta velocità. La serie KX è disponibile in 5 dimensioni di tubo, da 4 a 12 mm. La pinza one-touch include un meccanismo antirotazione del tubo. KX è adatto per applicazioni a pressione o a vuoto.
KX, raccordo istantaneo rotante ad alta velocità

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27 g
Tipo di filettaturar
Connessione 1r 1/8 in
Connessione 215,2 mm
Materialepbt (corpo);nbr (o-ring, raschiatore, guarnizione);fpm (tenuta rotante);acciaio inossidabile 440c (cuscinetto a sfere, guarnizione);poliacetale (colletto, pulsante di rilascio, anello elastico)
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
53,18 IVA esclusa
/ Unità
64,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione