RACCORDO 4 M5 B202200
Raccordo a pressione - Adattatore filettato ITV Pneumatik
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ITV Pneumatik:202200
Rubix:160000000068747




Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | bspp |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato |
Dettagli del prodotto : RACCORDO 4 M5 B202200
Sistema push-in con morsetto elastico in acciaio inossidabile
Assemblaggio del tubo con un movimento
Per tubi in vari materiali (PU, PA)
Piccola scala e peso ridotto
O-ring senza silicone
O-ring nel canale di tenuta per superfici ruvide
Struttura modulare e flessibile
Presa esagonale per un facile montaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | bspp |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato |
| Diametro esterno del tubo metrica | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,19 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione