RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 853145

Raccordo banjo maschio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:853145
Rubix:170000000535609
EAN:3660338093203
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 853145
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g 1/8 in
Connessione 24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 853145


Pressione: 15 bar. Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H
Raccordo cilindrico

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g 1/8 in
Connessione 24 mm
Materialecorpo in polimero h
Diametro del collegamentog 1/8 ''
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,01 IVA esclusa
/ Unità
3,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione