RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853216
RACCORDO A GOMITO A 90° MASCHIO CONICO COMPATTO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:853216
Rubix:170000000535669
EAN:3660338093807


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | conico |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/4 |
| Connessione 2 | 8 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853216
Corpo in tecnopolimero. Pressione massima di esercizio: 15 bar. Vuoto industriale -100 kpa. Temperatura di esercizio: da -20 a +80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | conico |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/4 |
| Connessione 2 | 8 |
| Materiale | corpo in polimero h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione