RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853219

RACCORDO A GOMITO A 90° MASCHIO CONICO COMPATTO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:853219
Rubix:170000000535672
EAN:3660338093838
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853219
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturaconico
Connessione 1r3/8
Connessione 210
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853219


Corpo in tecnopolimero. Pressione massima di esercizio: 15 bar. Vuoto industriale -100 kpa. Temperatura di esercizio: da -20 a +80°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturaconico
Connessione 1r3/8
Connessione 210
Materialecorpo in polimero h
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,44 IVA esclusa
/ Unità
6,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione