00981553-ONE TOUCH FITTING KQ2L04-M3G

Gomito d'unione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2L04-M3G
Rubix:999180300036178
Produttore:00981553
EAN:3618036059144
00981553-ONE TOUCH FITTING KQ2L04-M3G

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturametrico
Connessione 1m3
Connessione 24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00981553-ONE TOUCH FITTING KQ2L04-M3G


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Gomito unito.
-Diametro del tubo applicabile: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
-Dimensioni dell'attacco applicabile: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Ø del tubo applicabile: ø 4
Dimensione attacco: M3 x 0,5
Materiale della filettatura /
Trattamento superficiale: G (acciaio inox 303)
Opzione: Nessuno
Sigillante: Nessuno (eccetto per le dimensioni dell'attacco
Pulsante di rilascio: Tipo rotondo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturametrico
Connessione 1m3
Connessione 24 mm
Materialec3604, pbt, pp
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Codice doganale39174000
3,62 IVA esclusa
/ Unità
4,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione