RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 840515
Raccordo dritto maschio conico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:840515
Rubix:170000000533884
EAN:3660338059414


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | r |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/8 |
| Connessione 2 | 6 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DRITTO 840515
Maschio dritto
Questo raccordo è dotato di un esagono cavo
permettendo il suo avvitamento con una semplice chiave esagonale.
Questo raccordo è dotato di un esagono cavo
permettendo il suo avvitamento con una semplice chiave esagonale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | r |
|---|---|
| Connessione 1 | r1/8 |
| Connessione 2 | 6 |
| Materiale | ottone placcato al nichel |
| Diametro del collegamento | 1/8 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 6 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,89 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore