RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 883920

CORPO BANJO IN OTTONE NICHELATO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883920
Rubix:999191000050347
EAN:3660338373190
RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 883920

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturabsp
Connessione 18
Connessione 21/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L ORIENTABILE 883920


Pressione: 0.99…16 Bars. Temperatura di esercizio: -20° C a +80° C.
Materiale: corpo in ottone nichelato. Morsetto in acciaio inox: AISI 304. Guarnizione: NBR 70

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturabsp
Connessione 18
Connessione 21/4
Materialeottone nichelato
Diametro del collegamentog1/4 ''
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Tipo di filettaturag1/4 (bspp / iso 228-1 filettatura parallela)
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-20 °C
3,78 IVA esclusa
/ Unità
4,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione