ELBOW UNION, SERIES QR1, VERSION RVT, PNEUM. PORTS M5X0,8, SECOND PNEUM. PORTS EXTERNAL D. 06MM 2122006050
Tubi ad alta pressione RAP112
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:2122006050
Rubix:999180700023870
Produttore:2122006050
EAN:3661475928724


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | metrico |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
| Connessione 2 | 6 |
Dettagli del prodotto : ELBOW UNION, SERIES QR1, VERSION RVT, PNEUM. PORTS M5X0,8, SECOND PNEUM. PORTS EXTERNAL D. 06MM 2122006050
2 metà in scala. Polipropilene. Per tubi idraulici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | metrico |
|---|---|
| Connessione 1 | m5 |
| Connessione 2 | 6 |
| Materiale | polibutilene tereftalato (pbt) |
| Diametro esterno del tubo metrica | 6 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione