Riferimenti
Camozzi:S6510 8-1/4
Rubix:170000000470764
Produttore:S6510 8-1/4


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | bspp |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 |
| Connessione 2 | 8 |
Dettagli del prodotto : 51-6510-0857 S6510 8-1/4
Materiali: Corpo e staffe in ottone OT nichelato - O-ring NBR - Guarnizioni PTFE/NBR/PA Connessione: Serie 6000 Micro: M3 - M5 - M7 - G1//8 - G1//4 - Serie 6000: Conica gas ISO 7 (BSPT) Cilindrica gas ISO 228
51-6510-0857 S6510 8-1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | bspp |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 |
| Connessione 2 | 8 |
| Materiale | ottone |
| Diametro del collegamento | 1/4 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 8 mm |
| Tipo di filettatura | g1/4 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione