STUD ELBOW 4MM X 1/8 BSPP 3199 04 10
Legris Raccordo Pneumatico a Innesto LF3000
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:3199 04 10
Rubix:160000001718463
Produttore:3199 04 10
EAN:0820099257525


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | bspp |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Connessione 2 | 4 |
Dettagli del prodotto : STUD ELBOW 4MM X 1/8 BSPP 3199 04 10
La gamma di raccordi pneumatici LF 3000®, con la sua ampia varietà di forme e configurazioni, consente di trovare il connettore perfetto per soddisfare le proprie esigenze e pertanto ottimizzare l'utilizzo dell'apparecchiatura.Il raccordo a innesto è il modo più intuitivo per collegare tubi a un raccordo al fine di creare una rete di distribuzione dei fluidi. Grazie alla sua facilità di montaggio, versatilità e durata eccezionale, il raccordo a innesto contribuisce a migliorare l’efficienza della macchina.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 4 mm
Dimensione attacco 1: 4 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/8 di pollice
Dimensione raccordo 2: G 1/8
Tipo di attacco 2: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 2: Maschio BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Consultateci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione esagonale: 13
Tipo di esagono: Esagono metrico
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione chimica, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Gomito 90°
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,006
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a porta
Dimensione attacco 1: tubo da 4 mm
Dimensione attacco 1: 4 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Dimensione attacco 2: Filettatura G 1/8 di pollice
Dimensione raccordo 2: G 1/8
Tipo di attacco 2: Maschio, BSPP
Tipo di attacco 2: Maschio BSPP
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Consultateci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione esagonale: 13
Tipo di esagono: Esagono metrico
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione chimica, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Stile del prodotto: Raccordi a vite
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Gomito 90°
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,006
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 66 g |
| Tipo di filettatura | bspp |
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Connessione 2 | 4 |
| Materiale | corpo: nylon 6.6 rinforzato con fibra di vetro; base/filetto: ottone nichelato; anello di serraggio: acciaio inox; guarnizioni: nitrile (nbr). |
| Diametro del collegamento | 1/8 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 4 mm |
| Tipo di filettatura | g1/8 (filetto parallelo bspp con o‑ring di tenuta trattenuto) |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Codice doganale | 73079980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione