Riferimenti
SMC:KQ2L10-02AS
Rubix:999180300036238
Produttore:00983585
EAN:3618036056587

Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | r |
|---|---|
| Connessione 1 | r 1/4 |
| Connessione 2 | 10 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00983585-RACCORDO ISTANTANEO KQ2L10-02AS
I raccordi KQ2 one-touch, metrici e in pollici, sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni, stili di corpo e tipi di filettatura. La guarnizione appositamente progettata garantisce una tenuta positiva sotto pressione senza la riduzione del flusso tipica dei raccordi a compressione. Il collare di sgancio KQ2 rilascia sia il mandrino che la pinza per fornire una bassa forza di disconnessione per una facile rimozione del tubo.
KQ2L, raccordo istantaneo colore bianco - Gomito maschio
Punti di forza
Accetta tubi in nylon e poliuretano
Adatto sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collarino di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo
Adatto sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collarino di rilascio consente una facile rimozione del tubo senza danneggiarlo
Applicazioni
Per vuoto e aria compressa. Adatto anche per acqua.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Tipo di filettatura | r |
| Connessione 1 | r 1/4 |
| Connessione 2 | 10 |
| Materiale | c3604;pbt;pp |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore