RACCORDO A GOMITO ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO 853091

RACCORDO A GOMITO A 90° MASCHIO PARALLELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:853091
Rubix:999180600006036
EAN:3660338092718
RACCORDO A GOMITO ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO 853091
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g1/4
Connessione 24
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO A GOMITO ORIENTABILE MASCHIO CILINDRICO 853091


Pressione: 15 bar. Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
La tenuta garantisce fino a 3 montaggi/smontaggi.
Corpo in polimero H.
Profilo Normal
Profilo Compact
Profilo Mini

Informazioni tecniche


Attributi
Tipo di filettaturacilindrico
Connessione 1g1/4
Connessione 24
Materialecorpo in polimero h
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,52 IVA esclusa
/ Unità
4,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione