00984448-RACCORDO ISTANTANEO KQ2T06-M6A

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2T06-M6A
Rubix:999220519012681
Produttore:KQ2T06-M6A
EAN:3618036049039
00984448-RACCORDO ISTANTANEO KQ2T06-M6A
Riepilogo info tecniche
Tipo di filettaturam
Connessione 16
Connessione 2m6
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00984448-RACCORDO ISTANTANEO KQ2T06-M6A


Il raccordo per uso generale KQ2 richiede fino al 30% in meno di forza per inserire e sigillare un tubo e il 20% in meno di resistenza per rimuoverlo. Questo rende i raccordi ancora più veloci e facili da assemblare, con conseguente riduzione dei costi di manodopera. Oltre alle soluzioni compatte e leggere della gamma esistente, la nuova Serie KQ2 offre dimensioni ulteriormente ridotte per gli spazi ristretti, con una larghezza inferiore fino al 23% e un'altezza ridotta fino al 24%, rendendo i raccordi complessivamente più leggeri del 57% rispetto ai modelli precedenti. La Serie KQ2 dispone inoltre di due materiali per la filettatura, Ottone e Ottone e nichelatura, e di due tipi di guarnizioni, con design a tenuta o a guarnizione, che consentono di ripetere le tubazioni e di prevenire la contaminazione nel caso della guarnizione. Inoltre, la serie KQ2 offre diversi tipi di filettatura: M, R, NPT, UNF e Uni, oltre a una gamma completa di diametri che vanno dal Ø2 mm, in grado di garantire un risparmio d'aria nelle applicazioni a basso flusso, fino al Ø16 mm, per migliorare i tempi di ciclo nelle applicazioni ad alto flusso.
•Raccordo a T con derivazione maschio.
•Diametro esterno del tubo applicabile: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Dimensione porta applicabile: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Diametro esterno tubo applicabile: ø 6
Dimensione porta: M6 x 1.0
Materiale filettatura /
Trattamento superficiale: A (ottone)
Opzione: Nessuna
Sigillante: Nessuno (Eccetto per le Dimensioni delle Porte
Pulsante di rilascio: Tipo rotondo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4 g
Tipo di filettaturam
Connessione 16
Connessione 2m6
Materialec3604;pbt;pp
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,85 IVA esclusa
/ Unità
7,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione