Riferimenti
Camozzi:7522 12-1/2
Rubix:170000000471298
Produttore:7522 12-1/2


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | bsp |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 |
| Connessione 2 | 12 |
Dettagli del prodotto : 54-7522-1259 7522 12-1/2
Materiali : corpo in tecnopolimero, inserto in ottone, morsetto in ottone nichelato, O-ring NBR
Collegamento : Gas cilindrico ISO-228 ( BSP )
Pressione : min. - 0,9 bar, max. 16 bar ( vedere il tubo )
Tubo utilizzato : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diametro : ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16.
Fluido : Aria compressa
Temperatura : -20° - 60°C ( vedere le caratteristiche del tubo utilizzato )
Collegamento : Gas cilindrico ISO-228 ( BSP )
Pressione : min. - 0,9 bar, max. 16 bar ( vedere il tubo )
Tubo utilizzato : PA 6, 11, 12 - PE - PU
Diametro : ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16.
Fluido : Aria compressa
Temperatura : -20° - 60°C ( vedere le caratteristiche del tubo utilizzato )
54-7522-1259 7522 12-1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | bsp |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 |
| Connessione 2 | 12 |
| Materiale | tecnopolimero |
| Diametro del collegamento | 1/2 '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 12 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Temperatura minima | -20 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione