RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853239
RACCORDO A GOMITO A 90° MASCHIO PARALLELO COMPATTO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:853239
Rubix:170000000535691
EAN:3660338094026


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | cilindrico |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/2 |
| Connessione 2 | 12 |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO AD INNESTO RAPIDO - FORMA L FISSO 853239
Corpo in tecnopolimero. Pressione massima di esercizio: 15 bar. Vuoto industriale -100 kpa. Temperatura di esercizio: da -20 a +80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | cilindrico |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/2 |
| Connessione 2 | 12 |
| Materiale | corpo in polimero h |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione