00983473-ARTICOLO KQ2F08-03A

Raccordi KQ2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2F08-03A
Rubix:999221025047971
Produttore:KQ2F08-03A
EAN:3618036066500
00983473-ARTICOLO KQ2F08-03A

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturarc
Connessione 1rc 3/8
Connessione 28
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983473-ARTICOLO KQ2F08-03A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2F, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità dirirtto femmina

Punti di forza

-Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente il tubo senza danneggiarlo
Pressione massima del vuoto di 1,0MPa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso27 g
Tipo di filettaturarc
Connessione 1rc 3/8
Connessione 28
Materialeottone
Diametro del collegamento3/8 ''
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Tipo di filettaturarc 3/8
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
4,74 IVA esclusa
/ Unità
5,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione