186107-RACCORDO A INNESTO QS-G1/8-6-I

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-G1/8-6-I
Rubix:160000000587686
Produttore:186107
EAN:4052568014636
186107-RACCORDO A INNESTO QS-G1/8-6-I

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturalamiera
Connessione 1g 1/8 in
Connessione 26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186107-RACCORDO A INNESTO QS-G1/8-6-I


Raccordo a pressione QS-1/2-10-I filettatura maschio con esagono interno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=5 mm, Tipo di guarnizione sul perno a vite=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione del contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x50x25 mm
Peso10 g
Tipo di filettaturalamiera
Connessione 1g 1/8 in
Connessione 26 mm
Materialeottone nichelato (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (guarnizione del tubo); acciaio inossidabile ad alta lega (componente del morsetto del tubo)
Temperatura massima80 °C
Temperatura minima-10 °C
Paese d'origineTW
Codice doganale74199990
2,07 IVA esclusa
/ Unità
2,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione