Riferimenti
Camozzi:7560 10-8
Rubix:170000000471340
Produttore:7560 10-8


Riepilogo info tecniche
| Tipo di filettatura | bsp |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø10 mm |
| Connessione 2 | tubo ø8 mm |
Dettagli del prodotto : 54-7560-1008 7560 10-8
54-7560-1008 7560 10-8
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipo di filettatura | bsp |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø10 mm |
| Connessione 2 | tubo ø8 mm |
| Materiale | technopolimero (corpo); inserti in ottone; calotta in ottone nichelato; guarnizioni nbr |
| Diametro del collegamento | 10-8 mm '' |
| Diametro esterno del tubo metrica | 10 mm |
| Tipo di filettatura | gas cilindrico iso-228 (bsp) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione