00983503-ARTICOLO KQ2H07-35AS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2H07-35AS
Rubix:999221025047990
Produttore:KQ2H07-35AS
EAN:3618036063646
00983503-ARTICOLO KQ2H07-35AS

Riepilogo info tecniche

Tipo di filettaturaunf
Connessione 17 mm
Connessione 21/4 in
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983503-ARTICOLO KQ2H07-35AS


La serie KQ2 offre soluzioni altamente flessibili. Ora include la serie KJ di raccordi miniaturizzati. L'inserimento e la sigillatura di un tubo richiedono ora fino al 30% in meno di forza e offrono il 20% in meno di resistenza per la rimozione, consentendo un accoppiamento più rapido e semplice. La nuova serie KQ2 si caratterizza anche per le sue dimensioni ridotte - larghezza e altezza fino al 23% - consentendo di ottenere raccordi più leggeri del 57% rispetto ai modelli precedenti. Sono disponibili due materiali di filettatura in ottone o ottone e nichel e due tipi di giunti per connessioni ripetute e per non contaminare la guarnizione. Inoltre, la serie KQ2 offre diversi tipi di filettature M, R, NPT, UNF e Uni, oltre a una gamma completa di diametri da Ø2 mm per applicazioni a bassa velocità e fino a Ø16 mm per applicazioni ad alta velocità.
KQ2H, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità diritto

Punti di forza

Montaggio/smontaggio rapido.

Applicazioni

Per vuoto e aria compressa. Adatto anche all'acqua.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Tipo di filettaturaunf
Connessione 17 mm
Connessione 21/4 in
Materialec3604, pbt, pp (corpo);c3604 (porzione filettata del perno);304 acciaio inossidabile (mandrino);304 acciaio inossidabile, c3604, pbt (guida);pom (colletto, pulsante di rilascio);nbr (guarnizione, o-ring);304 acciaio inossidabile, nbr (guarnizione)
Temperatura massima60 °C
Temperatura minima-5 °C
5,04 IVA esclusa
/ Unità
6,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione