00983716-D'ESTREMITA' A GOMITO ORIENTABILE, ATTACCO 1/8 TUBO D 6 KQ2V06-01AS

Raccordi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:KQ2V06-01AS
Rubix:999220519012687
EAN:3618036045192
00983716-D'ESTREMITA' A GOMITO ORIENTABILE, ATTACCO 1/8 TUBO D 6 KQ2V06-01AS
brand logo
Riepilogo info tecniche
Connessione 1r 1/8
Connessione 26
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00983716-D'ESTREMITA' A GOMITO ORIENTABILE, ATTACCO 1/8 TUBO D 6 KQ2V06-01AS


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2V, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a gomito orientabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso13 g
Connessione 1r 1/8
Connessione 26
Codice doganale39174000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,81 IVA esclusa
/ Unità
4,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione